パンフレットスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46254287 品番 6912-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

1台で多くの種類のパンフレットを陳列できます。付属のサイズチェンジパーツで仕切り分けが可能なため、A4サイズのパンフレットからA4三つ折り、B5、はがきサイズまで、見やすくきれいに陳列することができます。

材質
本体:スチール製粉体塗装
パンフレットケース・サイズチェンジパーツ:ポリスチレン
用途組立式 プラスドライバー必要 仕様直立5段3列 セット内容本体 キャスター×4個(ストッパー付き2個) パンフレットケース×15個 サイズチェンジパーツ×6個 質量(kg)14.8 タイプ直立5段タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79.4×42×154 寸法(幅W×奥行D)(cm)ケース内:22.2×2.5
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,189 / 税込 ¥2,408
北海道地方数量1につき ¥3,582 / 税込 ¥3,940
沖縄地方数量1につき ¥5,572 / 税込 ¥6,129
離島数量1につき ¥5,572 / 税込 ¥6,129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする