フロントオープンLEDスリムパネル スタンド仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46254488 品番7660-170
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。

材質
フレーム:アルミ
コーナー:ABS樹脂
背板:アルミ複合板1.0mm
導光板:アクリル4mm
表面カバー:アクリル1.5mm
用途プラスドライバー必要 照度3600lx 消費電力6W 屋内専用スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年 質量(kg)2.1 木目調 サイズA3 フレーム幅(mm)32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.2×2.5×46.5 寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)27.5×39.8
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,760 / 税込 ¥1,936
北海道地方数量1につき ¥2,880 / 税込 ¥3,168
沖縄地方数量1につき ¥4,480 / 税込 ¥4,928
離島数量1につき ¥4,480 / 税込 ¥4,928

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする