フロントオープンLEDスリムパネル スタンド仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46254506 品番 7660-174
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

明るく目立つ内照式のポスターパネル。4辺開閉式なのでポスター交換も簡単です。フレームは高級感のある角形で落ち着きのある木目調。電源コードは強度のある太いコードを採用し、衝撃に強い置き型専用設計です。安心の日本製。
<font color='#ff0000'>
こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
</font>

材質
フレーム:アルミ
コーナー:ABS樹脂
背板:アルミ複合板1.0mm
導光板:アクリル4mm
表面カバー:アクリル1.5mm
用途プラスドライバー必要 屋内専用 スタンド専用設計のため、壁付けはできません。 直射日光の当たる場所でのご使用は避けてください。 掲示物はバックライトフィルムが最適です。 メーカー保証期間:1年 質量(kg)3.3 木目調 サイズA2 消費電力(W)8.2W 照度(Lx)3700lx フレーム幅(mm)32 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×2.5×63.9 寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)39.8×57.2
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
離島数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする