両面用ポスターパネル リバースグリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46254594 品番 7660-602
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

両面から掲示物を交換可能なフロントタイプのポスターパネルです。ウインドウにワイヤー等で吊り下げ、店内外にポスター掲示をすることができます。またイーゼル等に載せて使用する場合も裏表の向きを変えるだけで簡単に時間帯別の告知ができます。

材質
フレーム:アルミ
コーナー:ABS樹脂
前面カバー:透明アクリル1.5mm厚
裏板:ハードボード2.5mm厚 (木片集成材)
吊り下げ金具:ステンレス
用途セット内容:タテ型用吊り金具2個付き 寸法(mm)フレーム:アルミ34、厚フレーム幅:32 質量(kg)2.7 ブラック サイズA2 寸法(cm)46.6×64.0、(画面)40×57.4
注意
※吊り下げ用の紐やワイヤーは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥767 / 税込 ¥844
北海道地方数量1につき ¥1,255 / 税込 ¥1,381
沖縄地方数量1につき ¥1,952 / 税込 ¥2,147
離島数量1につき ¥1,952 / 税込 ¥2,147

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする