※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
L形パッドニギリバー No.811L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
鏡面磨・ブラウン
鏡面磨・アイボリ
鏡面磨・ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46254647
品番
No.811L
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
抗菌仕様です。
材質
ステンレス+塩ビ
色
鏡面磨・ブラウン
サイズ
【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
径(Φmm)
【手すり】32
勝手
左