曜日別特売
2PNCT 3C-5.5 44M 電線/ケーブル 富士電線工業 46255521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ5.5(mm<sup>2</sup>)
長さ44(m)
44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
仕上外径【シース】15.2(±0.4)(mm)
内容量1本注文コード46255521品番2PNCT 3C-5.5 44M
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル長さ(m)44定格電圧(V)600肉厚(mm)<絶縁体>【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / <シース>【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.70テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.320(±0.01)仕上外径(mm)【シース】15.2(±0.4)外径(mm)11.2/【導体】3.1導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.56絶縁抵抗(20℃)400kΩ/kmサイズ(mm2)5.5素線数【導体】70絶縁体外径(Φmm)5.2(±0.2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする