※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 吸込流量(L/min)36 仕様- 標準供給圧力(MPa)0.5 注文コード46256463 品番CVA2-10LS4BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は吸込流量・仕様・標準供給圧力など169種類から選べます 他の種類を見る
空気消費量(L/min)44 配線方式リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付) 吸込流量(L/min)36 ノズル径(Φmm)1 仕様- 使用流体無給油圧縮空気 周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結しないこと) 最高真空圧力(kPa)-53 標準供給圧力(MPa)0.5 設定圧力分解能(kPa)0.2〜0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする