G-DRIVE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品USB C to Cケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド 注文コード46256624 品番SDPHF1A-008T-SBAAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

高信頼のエンタープライズクラスのハードディスクUltrastarシリーズを搭載。USB-C(10Gbps)インタフェースに対応。Macフォーマット済み。
USB-C (10Gbps)に対応。バックアップや写真・動画のバックアップに最適
7200RPMのエンタープライズクラスハードディスクであるUltrastarシリーズを搭載。プロ向けのワークフローに最適。
見た目にもスタイリッシュなアルミニウム製筐体を採用。複数のG-Driveを積み重ねて設置可能。

付属品USB C to Cケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド 対応OSmac OS 10.15以降、Windows 10以降 コネクタ本体:USB-C 容量8TB 区分III 質量(g)1370 規格VCCI Class B、グリーン購入法、電気用品安全法(ACアダプターセット) 電源ACアダプター 外形寸法133(W)×210(D)×41(H)mm 保証期間3年間 エネルギー消費効率(W/GB)0.00103 インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする