画像準備中

真空エジェクタ各機能独立形 CVA2コンバム

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸込流量(L/min)54 仕様破壊流量調整式 標準供給圧力(MPa)0.35 注文コード46256856 品番CVA2-15HRABDN4BL
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は吸込流量・仕様・標準供給圧力など169種類から選べます 他の種類を見る
空気消費量(L/min)100 配線方式リード線付コネクタ(ランプ・サージキラー付) 吸込流量(L/min)54 ノズル径(Φmm)1.5 仕様破壊流量調整式 使用流体無給油圧縮空気 周囲温度(℃)0〜60(但し、凍結しないこと) 最高真空圧力(kPa)-87 標準供給圧力(MPa)0.35 設定圧力分解能(kPa)0.2〜0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする