曜日別特売
AFD20-01-D AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 46257088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード46257088品番AFD20-01-D
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする