曜日別特売
AR40-04H-N-D AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 46257106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR40(K)-D Series レギュレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード46257106品番AR40-04H-N-D
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
取付セットナット付(パネルマウント用)ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしハンドルタイプハンドル下向き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする