SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空ポンプ・真空ユニット
ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46257140
品番
ZZK204A-P2L-BD
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
オプション
DINレール取付用金具付+共通破壊圧力供給(PD)ポート付
連数
4連
組立方法
マニホールド組立(単体を組付け、マニホールドで出荷)
ポンプ
真空ポンプシステム
配線方式
供給弁・破壊弁:個別配線
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
Φ8(共通PV),Φ6(共通PS)