2PNCT 2C-5.5SQ 13M 電線/ケーブル 富士電線工業 46257280

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.56注文コード46257280品番2PNCT 2C-5.5SQ 13M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.70外径(Φmm)10.4/【導体】3.1テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.320(±0.01)導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.56絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km素線数【導体】70絶縁体外径(Φmm)5.2(±0.2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする