PM2610-B キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 46257384

 

PM2610-B キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 46257384
PM2610-B キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 46257384

キッチンシャワー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46257384品番PM2610-B
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。

最高使用温度(℃)60取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19アズワン品番65-2070-79対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式水流切替対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46257384
2022-11-08
用途: 飲食店で使用
きくや飲食業

20年くらい前からこれしか使ってません。一度だけ他の物を使いましたが使い勝手が全く違っていて、すぐに買い替えて、ずっとこのシャワーを使ってます。

対象商品 : 46257384
2020-07-29
用途: お値打ちでした
コジマフーズ株式会社

仕事で使っている部品。お値打ちで使用感も問題なく良い買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする