SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給湯機器
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給湯器用部材
ヒートポンプ専用配管セット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46257436
品番
T102T-2YS-13AX5-20
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容
ツギテ×4、保温カバー×4面取器
タイプ
特厚
長さ(m)
パイプ:5
最高使用温度(℃)
95
管の厚さ(mm)
2.7
保温材厚(mm)
20
パイプ外径(Φmm)
17