コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空発生器/エジェクタ
真空エジェクタ基本形 CCVコンバム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46257513
品番
CCV-04HS
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(g)
10
空気消費量(L/min)
7.1
使用流体
無給油圧縮空気
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結しないこと)
吸込流量(L/min)
2.5
最高真空圧力(kPa)
-85
標準供給圧力(MPa)
0.5
設定圧力分解能(kPa)
0.3〜0.6
ノズル径(Φmm)
0.4