コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空発生器/エジェクタ
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸込流量(L/min)
25
タイプ
標準(圧力スイッチなし)
注文コード
46257845
品番
CV-10HRTS3
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
吸込流量・タイプ
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
吸込流量(L/min)
25
空気消費量(L/min)
44
質量(g)
66
タイプ
標準(圧力スイッチなし)
材質(本体)
PTFE
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.6
使用流体
無給油圧縮空気
材質(ノズル)
-
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結しないこと)
最高真空圧力(kPa)
-97
標準供給圧力(MPa)
0.35
ノズル径(Φmm)
1