ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の エアーガン・スプレーノズル
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]の 引き金式エアーダスターガン
樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
46258208
品番
RDG-L
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能
メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化
作業用途に合わせノズル交換可能
手元レバーで流量調節可能
低騒音
OSHA準拠
用途
鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
仕様
サイレントロング樹脂ノズル
材質(本体)
樹脂
使用温度範囲(℃)
-10〜60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ノズル取付部
G1/8
エアー取付口
G1/4
注意
※各商品の仕様を確認してから購入してください。