曜日別特売
BU1207MCF USB3.0  BUシリーズ(カラーカメラ) 東芝テリー 46258294

USB3.0 BUシリーズ(カラーカメラ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台画素数1229万画素/4096(H)×3000(V)注文コード46258294品番BU1207MCF
参考基準価格(税別)¥580,000販売価格(税込)¥622,490
販売価格(税別)
565,900

高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。

種類カメラ本体画素数1229万画素/4096(H)×3000(V)カラーモードカラーセンサータイプ1.1型レンズマウントCマウント電源(V)一体型DC5撮像素子CMOS/IRカットフィルタ有/ローリングシャッタ、GS-CMOS(IM×253)フレームスピード(fps)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする