光
光の 室内表示
光の 案内標識
多国語ピクトサイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46258434
品番
TGP2032-7
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
日本語・英語・中国語・韓国語がひとつのプレートに。
アクリル片面マット板を使用のためわかりやすい。
文字内容
喫煙所
材質
アクリル方面マット板
タイプ
テープ入
アズワン品番
64-5264-45
色
白
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×200×2