125W両面ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46258470 品番EFSOLAR125W
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

角度調整で集光を最適化(30°〜60°)
STC 125W、BNPI 138W
TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮
IP68防塵・防水規格に準拠
屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適
最大5年保証 / 最大寿命30年

質量(kg)約4.2(1枚) タイプセル:TOPCon単結晶シリコン 電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22 定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W) 変換効率(%)電力:0.25 寿命最大:30年、90% 保証期間5年 防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68 係数両面受光:80%±5% 周囲温度(℃)推奨:-40〜+85 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4 動作電圧(V)最適:43 コネクタタイプXT60 動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする