曜日別特売
HGC-2-AL-P5MK 極強 Lightningケーブル シリコンバンド付き 協和ハーモネット 46258477

HGC-2-AL-P5MK 極強 Lightningケーブル シリコンバンド付き 協和ハーモネット 46258477
HGC-2-AL-P5MK 極強 Lightningケーブル シリコンバンド付き 協和ハーモネット 46258477
HGC-2-AL-P5MK 極強 Lightningケーブル シリコンバンド付き 協和ハーモネット 46258477

極強 Lightningケーブル シリコンバンド付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(m)0.5
内容量1本注文コード46258477品番HGC-2-AL-P5MK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ナイロンメッシュ被覆ケーブルを採用した曲げや断線に強い高屈曲,高耐久BRAID仕様です。
衝撃に強いメタルコネクタカバーを採用、強度と高い質感を兼ね備えています。
新設計によりコネクタとケーブルの接合部分の屈曲性能を約10倍高めました。<メーカー従来仕様比>
結束に便利なシリコンスナップバンド(またはマグネットバンド)付き

用途Lightning端子搭載機器の充電およびデータ転送を行うためのケーブルです。2.4Aの急速充電に対応しています。長さ(m)0.5ブラック取得規格MFi認証コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)-USB A(オス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする