Alternator Charger 800W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46258488 品番EFAlternatorCharger
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

革新的な急速走行充電を実現する唯一のソリューション
EcoFlow DELTAシリーズのポータブル電源につないで、従来のシガーソケットと比べて8倍の800W高出力で走行充電が可能に。1kWh容量をわずか1.3時間でフル充電可能です。
急速走行充電、バッテリーへの逆充電、バッテリーメンテナンスの3機能に1台で対応。車のバッテリー切れやバッテリーの消耗防止にも活躍して、車中泊やお出かけをトータルサポートします。
別売りのXT60出力ケーブルを使用すれば、EcoFlowのRIVERシリーズや他社製ポータブル電源*1とも接続可能に*2。既にご使用のポータブル電源にも幅広く使える高い汎用性を備えています。
わずか数ステップで、大切な車を傷つけずキレイに取り付け可能*3です。
過電圧・低電圧保護機能を含む複数の保護機能や安心のヒューズ付き設計、2年間の製品保証により、移動中も車中泊も、安心・安全に使えます。
キャンピングカーの12V/24Vサブバッテリーに接続可能。EcoFlowのポータブル電源*4やエクストラバッテリーを使ってさらにパワーアップが可能です。
*1 他社製品に使用される場合は、入力可能な電圧や電流など、仕様を十分お確かめの上ご購入ください。
*2 XT60出力ケーブル接続時は、最大出力が500Wになります。また、逆充電モードおよびバッテリーメンテナンスモードはご使用いただけません。
*3 本製品の取り付け、特に配線作業については、購入前に専門業者にご相談いただくことを推奨します。ご自身で作業を行う場合は、取り扱い説明書や解説動画をご参照いただき、正しい取り付け方法を十分にご理解いただいた上でご対応ください。
*4 本製品とEcoFlow DELTA Proの接続には、EcoFlowスマート発電機アダプター(EcoFlow DELTA Pro用XT150変換アダプター)が必要です。
*5 ポータブル電源によって、入力ポートの仕様上エクストラバッテリーを接続した状態で本製品を接続できない可能性がございます。十分に仕様をお確かめの上ご購入ください。

仕様動作音:<40dB 質量(kg)約2.3 タイプ保護:逆極性保護、過電流保護、短絡保護、過電圧・低電圧保護 定格電流(A)ヒューズ:125 湿度(%RH)保管:≦95 動作温度-20℃〜+60℃ 保証期間2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×19.4×3.5 モード(バッテリーメンテナンス)入力:40V-60V,最大3A / 出力:13.8V/27.6V,最大100W、(充電)入力:11V-31V,最大76A / 出力:40V-60V,最大800W、(逆充電)入力:40V-60V,最大21A / 出力:13.8V/27.6V,最大800W 動作湿度(%)≦95 保管温度(℃)-30〜+70 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth周波数:2.4GHz帯 / 最大出力:<10dBm Wi-Fi周波数:2.4GHz帯 / 最大出力:<20dBm EMCイミュニティレベルClass B(低電磁波設計)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする