インバーター Altivar12シリーズ 単相200V

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格入力電流(A)9.3 注文コード46258669 品番ATV12P037F1
参考基準価格(税別)¥20,940 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格入力電流・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)W72×H143×D102.2 質量(kg)0.7 定格入力電流(A)9.3 定格出力電圧(V)240 周波数許容範囲(%)5

商品説明動画

Configuring the ATV12 for Local Mode Operation | Schneider Electric Support
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする