シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
シュナイダーエレクトリックの インバータ
シュナイダーエレクトリックの インバータ本体
インバーター Altivar12シリーズ 単相200V
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格入力電流(A)
3.0
注文コード
46258687
品番
ATV12P037M3
参考基準価格(税別)
¥20,940
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格入力電流・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
W72×H143×D102.2
質量(kg)
0.7
定格入力電流(A)
3.0
定格出力電圧(V)
240
周波数許容範囲(%)
5
商品説明動画
Configuring the ATV12 for Local Mode Operation | Schneider Electric Support
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった