コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空フィルタ
真空用インラインフィルタ VFLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過度(μm)
15
トラスコ品番
818-8955
注文コード
46260085
品番
VFL-66
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ろ過度・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)
6
トラスコ品番
818-8955
質量(g)
20
使用圧力範囲(MPa)
-0.0959〜0
使用流体
空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
保証耐圧力(MPa)
0.5
ろ過度(μm)
15
周囲温度(℃)
0〜60(但し、凍結しないこと)
ノズル径(Φmm)
1.5以下(適用)
注意
※ホルダは付属しておりません。