コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) シリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
6(短径)
ストローク(mm)
3
寸法B(mm)
20
注文コード
46260417
品番
NAPWTH-6-20-3-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,030
この商品は
パッド径・ストローク・寸法B
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
6(短径)
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
3
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
57.5
寸法B(mm)
20
寸法G(mm)
17
継手
なし