JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック専用タイヤ・足回り
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ナットカバー・ナットキャップ
丸型ナットカバーISO32mm高さ51mm ABS/クローム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46260700
品番
500375
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
丸型ナットカバー 高さ51mm ホイールナットサイズISO32mm
ベンツアクトロス等の一部のISO規格サイズ。ノルトロックホイールナットに適合
用途
外装/足回り
適合
ISOホイール32mmノルトロックホイールナット
材質
ABS/クロームメッキ
高さ(mm)
51
径(Φmm)
(ナット)31.8
入数(個)
10
注意
※ISOホイールナットサイズ32mm(実寸31.8mm)用のナットカバーです。33mm(実寸32.8mm)タイプには適合しませんのでご注意くださいリヤ(後輪側)への取付けは車両により取付ができない場合があります一部アルミホイール装着車には取付けできない場合があります製品の特性上、型式/年式等による適合照会は行っておりません。必ず実際のお車のナットサイズをご確認の上お求めください