77100004 スピードUVライトジェルセット ハウスボックス 46260788 77100004 スピードUVライトジェルセット ハウスボックス 46260788 77100004 スピードUVライトジェルセット ハウスボックス 46260788

スピードUVライトジェルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46260788 品番77100004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。
・紫外線硬化型の超速乾です。
・コンパクトで持ち運びが簡単です。
・通常のUVライトでも硬化できます。
・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。
・ジェルは安心の日本製です。
【石材・金属用】
石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイルなどにご使用いただけます。
カラー:ホワイト、ブラック、クリア
【木材用】
フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。
付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。
カラー:ホワイト、ブラック、クリア、ウッド
【プラスチック用】
スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。
カラー:ホワイト
【ホイール用】
車のホイールの削れやへこみの補修に。上から塗装することで、よりきれいに仕上がります。
カラー:クリア

用途割れ、ヒビ、カケの補修 セット内容充填剤(ジェル)7g、UVライト1本、透明フィルム、白ヘラ1本、単4アルカリ電池3本 材質アクリル系合成樹脂 容量(g)(ジェル)7 対象木材用/クリア 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量7mL 危険物の性状非水溶性
注意
※必ずフィルムを当ててライトを照射して下さい。

商品説明動画

スピードUVライトジェル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする