77100011 スピードUVライトジェルセット ハウスボックス 46260858

 

77100011 スピードUVライトジェルセット ハウスボックス 46260858
77100011 スピードUVライトジェルセット ハウスボックス 46260858
77100011 スピードUVライトジェルセット ハウスボックス 46260858

スピードUVライトジェルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード46260858品番77100011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・無溶剤型樹脂のため、充填後のヤセがありません。
・紫外線硬化型の超速乾です。
・コンパクトで持ち運びが簡単です。
・通常のUVライトでも硬化できます。
・硬化後も適切な柔軟性を持ち素材に追従するため取れにくいです。
・ジェルは安心の日本製です。
【石材・金属用】
石材、金属の補修に。キッチンカウンターやタイルなどにご使用いただけます。
カラー:ホワイト、ブラック、クリア
【木材用】
フローリングや家具などの補修に。色を混ぜ合わせることも可能です。
付属の透明シートを使用して平滑に仕上がります。
カラー:ホワイト、ブラック、クリア、ウッド
【プラスチック用】
スマホケースやプラモデルなど、プラスチック製品補修が可能です。
カラー:ホワイト
【ホイール用】
車のホイールの削れやへこみの補修に。上から塗装することで、よりきれいに仕上がります。
カラー:クリア

用途
割れ、ヒビ、カケの補修
セット内容充填剤(ジェル)7g、UVライト1本、透明フィルム、白ヘラ1本、単4アルカリ電池3本材質アクリル系合成樹脂容量(g)(ジェル)7対象ホイール用/クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量7mL危険物の性状非水溶性
注意
※必ずフィルムを当ててライトを照射して下さい。

商品説明動画

スピードUVライトジェル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする