使用例

ダンボール用スタンド ステンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合バックインコンテナー#10用 注文コード46260876 品番SKCT016
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は85,980円となります。
参考基準価格(税別)¥74,100 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は適合2種類から選べます 他の種類を見る
適合バックインコンテナー#10用 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)382(360)×410×553(505) ハンドル固定(手でハンドルを掴み、前方へ倒して頂く仕様です。自由に角度を固定してハンドフリーで使用できるものではございません。) 適合容器BIC#20、BIC#10、バックインボックス(W290mm×D290mm×H290mm)の併用が可能です。
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

液体注入作業がラクにできる、ステンレス缶スタンド卓上用SKCT【株式会社エム・あい】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする