軽量でコンパクトなのに1700Wの高出力。発電機の内部のレイアウトの見直しによりコンパクト化が実現。
また、インバーター発電機なのでパソコンやスマートフォンなどの精密機器でも安心してご使用いただけます。
標準装備でAC100V(20A)2ポート、シガーソケット(8.3A)1ポート、USB(2.1A/1A)2ポート付き。
さらに付属のUSBシガーソケットを使うことでUSB(2.4A/2.4A)を2ポート追加することができます。
補修部品も豊富に設定していますので、末長くご使用いただけます。
【寸法】
485×340×510
【重量】
18.3kg
【性能・特性】
総排気量:79cc
燃料タンク容量:4L
定格出力:1700W
連続運転時間(エコモード時):50%負荷時 - 7.0時間、25%負荷時 - 10.8時間