画像準備中

長円形パッドNAPW□H(スプリング式金具付・回り止め) ニトリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)5(短径) ストローク(mm)10 寸法B(mm)30 注文コード46261494 品番NAPWTH-5-30-10-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,410
この商品はパッド径・ストローク・寸法Bなど38種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)5(短径) 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)10 寸法F(mm)23 寸法D(mm)64.5 寸法B(mm)30 寸法G(mm)17 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする