コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
長円形パッドPWG(ゴムのみ) ウレタン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
4(短径)
注文コード
46262097
品番
PWG-4-10-U
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
4(短径)
材質(パッド)
ウレタンゴム
色
青
使用温度範囲(℃)
-20〜75
硬度(A/s)
55