画像準備中

長円形パッドPWG(ゴムのみ) ウレタン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)8(短径) 注文コード46262185 品番PWG-8-20-U
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はパッド径12種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)8(短径) 材質(パッド)ウレタンゴム 使用温度範囲(℃)-20〜75 硬度(A/s)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする