画像準備中

長円形パッドPWG(ゴムのみ) シリコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)3.5(短径) 注文コード46262203 品番PWG-3.5-7-S
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別) アウトレット
¥839359
この商品はパッド径12種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)3.5(短径) 材質(パッド)シリコーンゴム 半透明白 使用温度範囲(℃)-60〜250 硬度(A/s)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする