画像準備中

長円形パッドPWG(ゴムのみ) シリコン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)6(短径) 注文コード46262291 品番PWG-6-30-S
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はパッド径12種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)6(短径) 材質(パッド)シリコーンゴム 半透明白 使用温度範囲(℃)-60〜250 硬度(A/s)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする