用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け定格電圧(V)DC24/AC240接点N/O接点1つ出力電流(A)最大2(出力あたり)、最大7(チャンネルグループあたり)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70出力点数リレー出力8点端子スクリュー端子ロジック機能-モジュールタイプ端子間ピッチ5.08mm(0.2in)の脱着式端子台(ネジ式)付、【拡張】デジタル出力