コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
独泡パッド PDシリーズ バッファ式金具付パッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
注文コード
46263734
品番
NAPDYH-20-6
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
20
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
6
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
86.2
寸法G(mm)
28
継手
なし