コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
独泡パッド PDシリーズ バッファ式金具付パッド ワンタッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46263856
品番
NAPDTH-40-6-O
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
40
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
6
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
91.2
寸法G(mm)
28
継手
プッシュイン