コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
独泡パッド PDシリーズ バッファ式金具付パッド ワンタッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
注文コード
46263892
品番
NAPDYH-20-6-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,990
この商品は
パッド径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
20
ストローク(mm)
6
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
86.2
寸法G(mm)
28
継手
プッシュイン