コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
独泡パッド PDシリーズ 継手付 固定式金具付パッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
50
注文コード
46263996
品番
PDTK-50
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
50
寸法B(mm)
67
質量(g)
120
寸法A(mm)
48
寸法D(mm)
14
寸法C(mm)
22
寸法Y(mm)
8