コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
独泡パッド PDシリーズ用パッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46264224
品番
PDG-30
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
CR(クロロプレン)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-30〜130
硬度(A/s)
15