コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
ストローク(mm)
15
継手
プッシュイン
注文コード
46264321
品番
NAPDTS-20-15-O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,670
この商品は
パッド径・ストローク・継手
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
20
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
36
質量(g)
87.5
寸法D(mm)
95.2
寸法E(mm)
15
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
28
寸法F1(mm)
-
寸法F2(mm)
-
継手
プッシュイン