※NAPDTS-30
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
30
ストローク(mm)
6
継手
なし
注文コード
46264452
品番
NAPDTS-30-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,880
この商品は
パッド径・ストローク・継手
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
30
ストローク(mm)
6
寸法F(mm)
36
質量(g)
89
寸法D(mm)
89.2
寸法E(mm)
6
寸法e(mm)
6
寸法C(mm)
9
寸法G(mm)
28
寸法c(mm)
9
寸法g(mm)
28
寸法F1(mm)
2.45
寸法F2(mm)
3.43
継手
なし