※NAPDTS-30
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
50
ストローク(mm)
15
継手
なし
注文コード
46264547
品番
NAPDTS-50-15
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・ストローク・継手
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
50
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
36
質量(g)
145
寸法D(mm)
100.2
寸法E(mm)
15
寸法e(mm)
15
寸法C(mm)
8
寸法G(mm)
28
寸法c(mm)
8
寸法g(mm)
28
寸法F1(mm)
2.45
寸法F2(mm)
4.9
継手
なし