※NAPDTS-30
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
80
ストローク(mm)
30
継手
なし
注文コード
46264662
品番
NAPDTS-80-30
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・ストローク・継手
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
80
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
30
寸法F(mm)
-
質量(g)
594.5
D
167
寸法D(mm)
167
寸法E(mm)
50
寸法e(mm)
50
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法F1(mm)
6.76
寸法F2(mm)
15.6
継手
なし