※NAPDTS-30
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
100
ストローク(mm)
50
継手
なし
注文コード
46264705
品番
NAPDYS-100-50
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・ストローク・継手
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
100
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
50
寸法F(mm)
-
質量(g)
742
D
192
寸法D(mm)
192
寸法E(mm)
75
寸法e(mm)
75
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法F1(mm)
8.33
寸法F2(mm)
19.6
継手
なし