LED電球 40形 広配光

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46265180 品番 LDA5L-G AG57
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。

用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5〜40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)4.8 全光束(Lm)510 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 光色電球色 明るさ電球40W形相当 電球の種類LED
注意
※用途以外に使用しないでください。※次のような器具には使用できません。
調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
誘導灯・非常用照明器具
水銀灯器具など
断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
ランプと反射板の距離が狭い器具
直流電源
※このほか、使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
普段使い
教育・研究機関

以前のLEDは冷たい白ばかりでしたが、最近は選べるようになり便利です。
本当の電球ほどは暖色ではないので、明るくて色も良いです。

2026-01-20
用途:
お風呂と脱衣所
鈴木オート 様

それ程広い場所ではないので、40形相当で十分です。色味も白過ぎず丁度よく、しっかりと光が広がります。密閉型器具に使用可とのことで、電球が密閉される浴室に使えるのでいいですね。

2026-01-20
用途:
蛍光灯型電球からの置換

大きさも白熱電球と大差なく、発熱も寿命も良好。
軽量なため器具への負荷も低い。
欲を言えば昼光色のラインアップが有れば良い

2025-11-15
用途:
照明
その他業種

白熱電球から交換。
過去の経験から同ワットでLEDに変えると明るくなるので、ひとつ下げた物に。
僅かに暗い気がする程度で予想通り丁度良い感じ。
その他不具合等も無く価格も安いのでオススメできる一品。

対象商品:
46265189
2025-11-28
用途:
クリップライトにて使用
農・林・水産業

この値段でこのクオリティなら満足です。
あとは半野外での使用の耐久性ですね。

2025-09-29
用途:
白熱球の玉切れ交換

白熱球が切れたのでLEDに交換。価格も安く省エネにもなるし、いうことなし。

2025-02-28
用途:
トイレの照明
製造業

白熱電球を交換するために購入しました。
明るくなり違和感なく使えており満足です。

2025-01-06
用途:
マンションの老化
サービス業

明るさ問題なし、はめ込みづらいなどもなく、いい買い物ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする