LED電球 60形 広配光

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46265198 品番 LDA7L-G AG57
販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。
配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
省エネ法2017年度目標基準達成。
密閉形器具にご使用可能。

用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5〜40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)7.3 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 エネルギー消費効率(Lm/W)110.9 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 光色電球色 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
注意
※用途以外に使用しないでください。※次のような器具には使用できません。
調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
誘導灯・非常用照明器具
水銀灯器具など
断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)
ランプと反射板の距離が狭い器具
直流電源
※このほか、使用器具の種類によって、寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46265216
2026-01-20
用途:
廊下の照明に使用。
サービス業

自宅廊下の照明をこの商品と交換しました。夜は薄暗くて歩くのも億劫でしたが、とても明るくて交換して良かったです。リピート購入決定の商品です。

対象商品:
46265198
2025-11-26
用途:
提灯の電球
運輸・通信業

提灯の特性上、全周(上の方まで)光る物を探してました。
希望どうりの光具合で大変満足です。
40個の大量購入でしたがすぐに届きました。
コスパも最高です。

2025-11-20
用途:
トイレの照明
卸売・小売業

電球切れたから交換したら
びっくりするほど明るくて 驚いた
トイレじゃなくても 玄関先の照明とかでも
鮮やかな白い光なので 使い勝手よさそうでした

2026-01-31
用途:
集合住宅のロビー照明

コンパクト蛍光灯の代わりにソケットを取り換え使用、大変良いです。

2025-11-18
用途:
職場のトイレ
卸売・小売業

LEDなのでとても明るくなりこちらに変えてよかったです。
電球色を購入しましたが、色もオレンジ過ぎず適度に温かみのある色で
次回もこちらを購入したいと思います。

2025-12-17
用途:
屋内 トイレの電球と交換

予想どおりのサイズでちょうどよかった。
明るさもちょうどよかった。

2026-02-06
用途:
作業場の照明用に使用

白熱球が切れたのでLED電球に交換しました
モノタロウ製品は安くて十分な明るさがあるので助かります
耐久性に期待したいです

2025-11-05
用途:
事務所内の事務兼作業テーブル上で天井から吊るした照明器具で使用
日本栄研工業株式会社 様

大変明るく手元が見えやすく重宝
他の電球交換待機用にすぐリピート注文した

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする